Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandbeutel blickdicht, retourengeeignet, LxB 430 x 390 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandbeutel blickdicht
Versandbeutel blickdicht
Versandbeutel blickdicht
Artikel-Nr.:
     103-695062
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     ktd2
EAN/GTIN:
     4251924710544
Suchbegriffe:
Versandbeutel
ratioform versandbeutel
Versandbeutel blickdicht, retourengeeignet, LxB 430 x 390 mm.

Perfekt für den Hin- und Rückversand dank 2facher Selbstklebung. Super einfach in der Anwendung, schnelles Öffnen und Verschließen, Aufreiß-Perforation. Besonders blickdicht dank schwarzer Innenfläche. Erfüllt mit 0,15 - 0,20 nach ISO 8295 die Reibgleitwertvorgaben der DHL. Sehr gut auf Förderbändern transportierbar.

Reißfester Folien-Versandbeutel mit 2fachem Selbstklebeverschluss - dadurch retourengeeignet. Kein zusätzliches Verschlussmaterial notwendig! Für den sicheren Textil- und Kurierversand höherer Waren - außen weiß, innen schwarz. Auch für das Versenden leichterer Kartons, Bücher oder als Beipacksack in der Logistik- und Automobilindustrie ideal. Die blickdichte PE-Folie schützt die Ware zudem vor Verblassen durch Sonneneinstrahlung.
Weitere Informationen:
Länge:
430 mm
Breite:
390 mm
Höhe:
80 mm
Material:
Polyethylen-Folie
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Weitere Suchbegriffe: flow, 695062 49 (ktd2), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Versandtasche, Versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,36*
  
Preis gilt ab 3 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,70*
€ 50,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,11*
€ 46,54
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 37,36*
€ 44,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.