Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrosionsschutz-Flachbeutel, VE 100 Stk, LxB 200 x 150 mm, Stärke 100 µ, ab 2 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Korrosionsschutz-Flachbeutel
Korrosionsschutz-Flachbeutel
Korrosionsschutz-Flachbeutel
Artikel-Nr.:
     103-695302
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     vfb1
EAN/GTIN:
     4251924721168
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Korrosionsschutzbeutel
VCI-Beutel
Korrosionsschutz-Flachbeutel, VE 100 Stk, LxB 200 x 150 mm, Stärke 100 µ, ab 2 VE.

Starke 100 µ Folienstärke. Mit einem Schweißgerät optimal verschließbar. Auf Anfrage individuell bedruckbar.

Starke Flachbeutel aus VCI-Folie: einfacher Rostschutz für viele Metalloberflächen. Produkte schnell eintüten, schon legt sich der spezielle VCI-Wirkstoff als schützende Schicht auf die Ware. Verpackungen müssen dabei luftdicht verschlossen sein.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Verschlussart:
ohne Verschluss
Breite:
150 mm
Länge:
200 mm
Materialstärke:
100 µm
Farbe:
blau
Palettenmenge:
400 VE
Produkttyp:
Flachbeutel
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 150 x 200 mm 100µm, flach beutel, flachbeutel 100my, 695302 49 (vfb1), Beutel, Flachsack, Flachsäcke, Flachtüten, Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Schutzbeutel, Schutztasche, Schutztaschen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1146* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 15,71*
€ 18,69
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 15,55*
€ 18,50
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 15,44*
€ 18,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,54*
€ 17,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,13*
€ 16,81
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 13,67*
€ 16,27
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.