Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrosionsschutz-Flachbeutel, VE 100 Stk, LxB 450 x 300 mm, Stärke 100 µ.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Korrosionsschutz-Flachbeutel
Korrosionsschutz-Flachbeutel
Korrosionsschutz-Flachbeutel
Artikel-Nr.:
     103-695305
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     vfb5
EAN/GTIN:
     4260069664148
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Korrosionsschutzbeutel
VCI-Beutel
Korrosionsschutz-Flachbeutel, VE 100 Stk, LxB 450 x 300 mm, Stärke 100 µ.

Starke 100 µ Folienstärke. Mit einem Schweißgerät optimal verschließbar. Auf Anfrage individuell bedruckbar.

Starke Flachbeutel aus VCI-Folie: einfacher Rostschutz für viele Metalloberflächen. Produkte schnell eintüten, schon legt sich der spezielle VCI-Wirkstoff als schützende Schicht auf die Ware. Verpackungen müssen dabei luftdicht verschlossen sein.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Verschlussart:
ohne Verschluss
Breite:
300 mm
Länge:
450 mm
Materialstärke:
100 µm
Farbe:
blau
Palettenmenge:
100 VE
Produkttyp:
Flachbeutel
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 300x450 mm, flach beutel, flachbeutel 100my, 695305 49 (vfb5), Beutel, Flachsack, Flachsäcke, Flachtüten, Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Schutzbeutel, Schutztasche, Schutztaschen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,99*
€ 77,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,64*
€ 73,35
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 61,03*
€ 72,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,98*
€ 71,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,05*
€ 69,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,06*
€ 66,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,74*
€ 58,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.