Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vermiculit-Aufsaugmaterial, 3 - 6 mm Körnung, grau, 50-l-Sack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vermiculit-Aufsaugmaterial
Vermiculit-Aufsaugmaterial
Vermiculit-Aufsaugmaterial
Artikel-Nr.:
     103-695367
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     Verm
EAN/GTIN:
     4260069662700
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Gefahrgut-Füllstoff
Gefahrgutfüllstoff
Vermiculit-Aufsaugmaterial, 3 - 6 mm Körnung, grau, 50-l-Sack.

Gesundheitlich absolut unbedenklich. Unbegrenzt haltbar, leicht zu entsorgen, da Naturprodukt. Nicht brennbar nach DIN 4102 A1. Als Absorptionsmaterial bei der Verpackung flüssiger Gefahrgüter. Berechnung der ungefähr benötigten Menge Vermiculit = Flüssigkeit in kg/4.

Starkes Aufsaugmaterial im 50-Liter-Sack, speziell zugelassen für Gefahrguttransporte. Saugt bis zum 4fachen des Eigengewichtes auf und bindet gefährliche Flüssigkeiten (Lacke, Farben, Säuren etc.) sicher und zuverlässig.
Weitere Informationen:
Material:
Mineral Vermiculit
Inhalt:
50 Liter
Farbe:
grau
Palettenmenge:
36 Stück
Produkttyp:
Bindegranulate
Weitere Suchbegriffe: bindemittel granulat universal, bindemittel granulat, 695367 49 (Verm), Bindegranulat, Bindegranulate, Bindemittel, Bindemittelgranulat, Bindemittelgranulate, Füllmaterial, Füllmaterialien, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.