Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge, Recyclingpapier, Format DIN lang, VE 1000 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Briefumschläge
Briefumschläge
Briefumschläge
Artikel-Nr.:
     103-695422
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     bur1
EAN/GTIN:
     4251924703997
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschläge, Recyclingpapier, Format DIN lang, VE 1000 Stk.

Individuelle Bedruckung auf Anfrage. Varianten mit und ohne Fenster sowie Selbstklebung.

Versenden Sie Ihre Dokumente, Anschreiben, Unterlagen etc. schnell und sicher. Dank grauem Innendruck ist der Inhalt vor Durchblicken geschützt.
Weitere Informationen:
Umschlagsgröße:
DIN lang
Breite:
220 mm
Material:
Recyclingpapier
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Ausführung:
ohne Fenster
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, farbige briefumschläge din lang ohne fenster, briefumschlag c5/6, briefumschlag din lang ohne fenster, ratioform, 695422 49 (bur1), Beschriftung, Beschriftungen, Briefkuverts, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papier, Papiere, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,86*
€ 34,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,06*
€ 33,39
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 27,79*
€ 33,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,02*
€ 32,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,88*
€ 30,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,07*
€ 29,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,48*
€ 24,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.