Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockbodenbeutel mit Fenster, aus Kraftpapier, OPP, LxB 250 x 80 mm, VE 500 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Blockbodenbeutel mit Fenster
Blockbodenbeutel mit Fenster
Blockbodenbeutel mit Fenster
Artikel-Nr.:
     103-695501
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     bbnf3
EAN/GTIN:
     8057711835423
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Blockbodenbeutel
Klotzbodenbeutel
Natronbodenbeutel
Blockbodenbeutel mit Fenster, aus Kraftpapier, OPP, LxB 250 x 80 mm, VE 500 Stk.

Lebensmittelecht. Einfach zu befüllen dank Blockboden.

Gerippte Blockbodenbeutel mit praktischem Sichtfenster. Die natürliche Verpackung für kleine Geschenke, Lebensmittel, Süßwaren und feingemahlene Produkte. Die Papierbeutel sind innen mit Folie beschichtet, sodass Nüsse, Kaffee, Tee, Gewürze und Kräuter aromafrisch verpackt sind. Einsetzbar auf Wochen- und Jahrmärkten sowie in Geschäften.
Weitere Informationen:
Material:
Kraftpapier, OPP
Farbe:
braun
Außenbreite:
80 mm
Außenlänge:
250 mm
Außenhöhe:
50 mm
Papiergewicht:
80 g/m²
Verschlussart:
ohne Verschluss
Innenbreite:
80 mm
Innenlänge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Standbodenbeutel, kraftpapier braun, klotzbodenbeutel, kraftpapier 80g, 695501 49 (bbnf3), Beutel, Bodenbeutel, Faltenbeutel, Kreuzbodenbeutel, Lebensmittelbeutel, Papierbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,11202* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,62*
€ 87,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,13*
€ 84,64
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 70,41*
€ 83,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,55*
€ 82,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,70*
€ 78,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,01*
€ 66,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.