Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel, aus Pergamin, LxB 160 x 115 mm, VE 500 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flachbeutel, aus Pergamin, LxB 160 x 115 mm, VE 500 Stk.
Artikel-Nr.:
     103-695576
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     fbp2
EAN/GTIN:
     4251924707094
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
flachbeutel 160mm
flach beutel
Flachbeutel, aus Pergamin, LxB 160 x 115 mm, VE 500 Stk.

Antistatisch. Geschmacks- und geruchsneutral. pH-neutral, chlor-, säure-, weichmacherfrei.

Lassen sich ohne weiteres mit dem Altpapier entsorgen. Halbdurchsichtige Flachbeutel - vielfältig zum Verpacken von kleinen Geschenken, Schmuck und vielem mehr einsetzbar. Die Beutel sind aus fettdichtem, lebensmittelechtem Pergamin gefertigt und somit auch zur Aufbewahrung von z.B. Süßigkeiten geeignet. Sie können ebenso zum Basteln sowie zur langfristigen Lagerung genutzt werden.
Weitere Informationen:
Material:
Pergaminpapier
Farbe:
weiß
Außenbreite:
115 mm
Außenlänge:
160 mm
Inhalt:
210 ml
Verschlussart:
ohne Verschluss
Weitere Suchbegriffe: terra, 695576 49 (fbp2), Beutel, Flachsack, Flachsäcke, Flachtüten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papierbeutel, Recycelbare Beutel, Recycelbarer Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,03868* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,80*
€ 31,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,28*
€ 31,27
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 26,02*
€ 30,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,91*
€ 29,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,95*
€ 28,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,34*
€ 27,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,34*
€ 23,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.