Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel, aus Natronpapier, LxB 160 x 115 mm, 70 g/m², VE 500 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flachbeutel
Flachbeutel
Flachbeutel
Artikel-Nr.:
     103-695603
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     fbn10
EAN/GTIN:
     8057711839742
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
flachbeutel 160mm
flach beutel
Flachbeutel, aus Natronpapier, LxB 160 x 115 mm, 70 g/m², VE 500 Stk.

Recyclingfähig und vollständig kompostierbar. Lebensmittelunbedenklich.

Praktische Flachbeutel aus umweltfreundlichem, braunem Natronpapier. Natürlich ansprechend und vielseitig einsetzbar. Die Papierbeutel sind eine tolle Alternative zu Folienbeuteln. Optimal zum Verpacken von kleineren Produkten, Warenproben und vielem mehr. Auch als Frischfaserprodukt lässt sich Natronpapier im Altpapierkreislauf optimal entsorgen und dem Recyclingkreislauf zuführen. Natronpapier wird im schonenden Sulfatverfahren hergestellt und eingesetzte Stoffe werden fast vollständig wiedergewonnen.
Weitere Informationen:
Material:
Natronpapier
Farbe:
braun
Außenbreite:
115 mm
Außenlänge:
160 mm
Inhalt:
210 ml
Papiergewicht:
70 g/m²
Verschlussart:
ohne Verschluss
Weitere Suchbegriffe: terra, 695603 49 (fbn10), Beutel, Flachsack, Flachsäcke, Flachtüten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papierbeutel, Recycelbare Beutel, Recycelbarer Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,0583* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,94*
€ 47,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,43*
€ 45,73
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 38,05*
€ 45,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,28*
€ 43,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,77*
€ 42,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,24*
€ 40,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,15*
€ 34,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.