| |
|
| Artikel-Nr.: 103-695624 Herst.-Nr.: sbbt2 EAN/GTIN: 4251924717512 |
| |
|
| | |
| Standbodenbeutel, braun, VE 100 Stk, LxB 185 x 110 mm.
Ansprechende Optik. Aus nachwachsenden Rohstoffen. Einfaches Befüllen mit Bodenfalte. Geeignet für trockene Lebensmittel und Kleinteile. Mit Einreißkerbe. Wiederverschließbar mit Druckverschluss.
Die nachhaltigen Allrounder: Verpacken Sie trockene Lebensmittel und Kleinteile sicher, schnell und besonders umweltfreundlich. Egal ob Food oder Non-Food - mit unseren stehenden Verschlussbeuteln ist Ihre Ware attraktiv und zuverlässig verpackt. Blitzschnell befüllt und dank Druckverschluss jederzeit wiederverwendbar. Das Verbundmaterial aus Kraftpapier und dem Bio-Kunststoff PLA zeichnet sich durch seine ausgesprochen umweltfreundliche Produktion aus: Der Ausstoß an Treibhausgasen sowie der Verbrauch fossiler Ressourcen ist deutlich geringer als bei petrochemischen Kunststoffen. Zur Herstellung von PLA verwendet man Milchsäure und Maisstärke. Damit fällt der Kunststoff in das Kriterium erneuerbarer Biomasse. Weitere Informationen: | | Material: | Kraftpapier, Biokunststoff | Farbe: | braun | Außenbreite: | 110 mm | Außenlänge: | 185 mm | Außenhöhe: | 65 mm | Inhalt: | 250 ml | Papiergewicht: | 60 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standbodenbeutel, klotzbodenbeutel, ratioform, 695624 49 (sbbt2), Bodenbeutel, Faltenbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papierbeutel, Verpackungsshop |
| | |
| |