Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller, geräuscharm, mit Bremse, für Bandbreite 50 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handabroller, geräuscharm
Handabroller, geräuscharm
Handabroller, geräuscharm
Artikel-Nr.:
     103-695665
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     HHA50
EAN/GTIN:
     4251924709357
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
Handabroller, geräuscharm, mit Bremse, für Bandbreite 50 mm.

Speziell für lautes PP-Band. Mit Umlenkrolle für besonders leises Abrollen mit der richtigen Spannung.

Robuster Kunststoff-Abroller für einfaches und schnelles Verschließen von Kartons mit Packband. Unterstützt besonders das leise Abrollen von lauten PP-Bändern. Ideal geeignet für 50 mm und 75 mm breites PP- und PVC-Packband.
Weitere Informationen:
Für Bandbreite:
50 mm
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Palettenmenge:
600 Stück
Produkttyp:
Handabroller für Klebeband
Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, filamentabroller 50 mm, filamentabroller ratioform, handabroller, 695665 49 (HHA50), Abroller, Abroller für Verpackungsbänder, Klebebandabroller, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.