Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller, schmal, für Bandbreite bis 25 mm, ab 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischabroller
Tischabroller
Artikel-Nr.:
     103-695671
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     TA250
EAN/GTIN:
     4251924720222
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
Tischabroller, schmal, für Bandbreite bis 25 mm, ab 2 Stk.

Für Rollen mit 25 mm und 75 mm Kerndurchmesser. Besonders standfest durch hohes Eigengewicht und rutschfesten Sockel.

Besonders stabiler und standfester Tischabroller aus schlagfestem Kunststoff mit herausnehmbarem Rollenkern. Ideal geeignet für den Büroeinsatz von Klebefilmen aller Art bis 25 mm Breite.
Weitere Informationen:
Für Bandbreite:
25 mm
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Palettenmenge:
104 Stück
Produkttyp:
Abroller/Spender für Klebeband
Weitere Suchbegriffe: Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebeabroller 25 mm, klebebandabroller, klebebandabroller tischgerät, 695671 49 (TA250), Abroller, Abroller für Verpackungsbänder, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.