| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-695674 Herst.-Nr.: TA50 EAN/GTIN: 4251924720239 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tischabroller für 1 - 2 Rollen, mit Tischzwinge, für Bandbreite 1 x 50 / 2 x 25 mm, ab 2 Stk.
Für eine 50 mm breite Rolle oder zwei 25 mm breite Rollen Selbstklebefilm. Mit praktischer Schraubzwinge für Tischstärken von 20 - 50 mm. Ideal für PP- und PVC-Band.
Handlicher Abroller für Klebefilm, der mittels einer Schraubzwinge schnell und einfach am Tisch verschraubt und wieder demontiert werden kann. Optimal für den permanenten Büroeinsatz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Für Bandbreite: | 1x50 / 2x25 mm | Farbe: | blau | Material: | Kunststoff | Palettenmenge: | 200 Stück | Produkttyp: | Abroller/Spender für Klebeband |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: packband tischabroller, 695674 49 (TA50), Abroller, Abroller für Verpackungsbänder, Klebebandabroller, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |