Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobox-Set, für 48-h-Kühlversand, Innenmaße 300 x 200 x 200 mm, 4 Kühlkissen, ab 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobox-Set
Thermobox-Set
Artikel-Nr.:
     103-695821
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     BKS3
EAN/GTIN:
     8057711835607
Suchbegriffe:
Kühlbox (Laborbedarf)
Labor-Kühlbox
Laborkühlbox
Laborproben Kühlbox
Thermobox-Set, für 48-h-Kühlversand, Innenmaße 300 x 200 x 200 mm, 4 Kühlkissen, ab 2 Stk.

Hält die Temperatur zwischen 0 °C und +7 °C bis zu 48 h. Ideal für den Standardversand von gekühlter Ware. Komplettpaket inklusive der richtigen Anzahl an Gel-Kühlkissen. Im Labor und unter realen Bedingungen validiert. Als Versandverpackung ohne Umkarton geeignet. 80% weniger Lagerplatz durch flache Anlieferung der Boxen. Einfrieren der Gel-Kühlkissen bei -18 °C über 24 Stunden für volle Kühlleistung erforderlich.

Komplettlösung für die Kühlkettenlogistik, bestehend aus einer Thermobox sowie einer definierten Anzahl an Gel-Kühlkissen. Ideal für den Transport von Waren im Temperaturbereich von 0 °C bis +7 °C bis zu 48 Stunden. Optimal geeignet für den nationalen und europäischen Versand kühlpflichtiger Lebensmittel - wie zum Beispiel Fleisch, Delikatessen, Schokoladen und mehr.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
300 mm
Innenbreite:
200 mm
Innenhöhe:
200 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: kühlbox (laborbedarf), 695821 49 (BKS3), Lebensmittelkarton, Lebensmittelkartons, Thermobox, Thermoboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.