| |
|
| Artikel-Nr.: 103-695830 Herst.-Nr.: BKS2 EAN/GTIN: 8057711835591 |
| |
|
| | |
| Thermobox-Set, für 24-h-Kühlversand, Innenmaße 400 x 300 x 250 mm, 8 Kühlkissen.
Hält die Temperatur zwischen 0 °C und +7 °C bis zu 24 h. Ideal für den Expressversand von gekühlter Ware. Komplettpaket inklusive der richtigen Anzahl an Gel-Kühlkissen. Im Labor und unter realen Bedingungen validiert. Als Versandverpackung ohne Umkarton geeignet. 80% weniger Lagerplatz durch flache Anlieferung der Boxen. Einfrieren der Gel-Kühlkissen bei -18 °C über 24 Stunden für volle Kühlleistung erforderlich.
Komplettlösung für die Kühlkettenlogistik, bestehend aus einer Thermobox sowie einer definierten Anzahl an Gel-Kühlkissen. Ideal für den Transport von Waren im Temperaturbereich von 0 °C bis +7 °C bis zu 48 Stunden. Optimal geeignet für den nationalen und europäischen Versand kühlpflichtiger Lebensmittel - wie zum Beispiel Fleisch, Delikatessen, Schokoladen und mehr. Weitere Informationen: | | Innenlänge: | 400 mm | Innenbreite: | 300 mm | Innenhöhe: | 250 mm | Material: | Polystyrol | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kühlbox (laborbedarf), 695830 49 (BKS2), Lebensmittelkarton, Lebensmittelkartons, Thermobox, Thermoboxen |
| | |
| |