Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfmatte, für Thermobox Landbox®, LxBxH 710 x 250 x 18 mm, ab 8 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfmatte
Hanfmatte
Hanfmatte
Artikel-Nr.:
     103-695876
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     lbh1
EAN/GTIN:
     4251924710995
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox
Hanfmatte, für Thermobox Landbox®, LxBxH 710 x 250 x 18 mm, ab 8 Stk.

100% natürlich aus nachwachsenden Rohstoffen. Hohe Stoßdämpfung. 100% kompostierbar.

Hanf gilt als hervorragender Dämmstoff mit ähnlicher Wärmeleitung wie Styropor. Die atmungsaktive Naturfaser isoliert und reguliert die Feuchtigkeit im Umkarton. Außerdem hat sie stoßdämpfende Wirkung und sichert empfindliches Packgut. Die 35 mm dicken Hanfmatten halten Tiefkühlware mit Trockeneis bis zu 48 Stunden lang tiefgefroren. Alternativ können gekühlte Lebensmittel oder Arzneimittel mit Kühlelementen verschickt werden.
Weitere Informationen:
Material:
Hanf
Länge:
710 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
18 mm
Gewicht:
0.38 kg
Palettenmenge:
630 Stück
Produkttyp:
Thermoverpackungen
Weitere Suchbegriffe: styropor box, terra, 695876 49 (lbh1), Coolpack, Füllmaterial, Füllmaterialien, Kühlakku, Kühlakkus, Kühlelement, Kühlelemente, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.