Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecksteige hoch, 2-wellig, Innenmaße 572 x 383 x 161 mm, ab 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecksteige hoch
Stecksteige hoch
Stecksteige hoch
Stecksteige hoch
Artikel-Nr.:
     103-695924
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     ststh2b
EAN/GTIN:
     4251924719967
Suchbegriffe:
terra
695924 49 (ststh2b)
Apfelstiegen
Früchtekorb
Stecksteige hoch, 2-wellig, Innenmaße 572 x 383 x 161 mm, ab 10 Stk.

Stapelbar, für eine platzsparende Lagerung. Flach angeliefert und schnell aufgebaut.

In unseren hohen Stecksteigen ist größeres Obst und Gemüse einfach zu transportieren und zu lagern. Und auch zur Präsentation im Laden sind die stabilen Kartons mit Tragegriffen ideal geeignet. Nachhaltige Alternative zu Stecksteigen aus Kunststoff, komplett recyclingfähig im Altpapierkreislauf. Die hohe Stecksteige kann dank bester Stabilität mehrfach verwendet werden und hat in brauner Farbe einen Recyclinganteil von 86 %. In weißer Farbe sind es 60 % Recyclingquote. Rein veganes Produkt, das keine Rohstoffe tierischen Ursprungs enthält. Ohne Gefahrenstoffe, Grenzwerte gemäß EN 13695-1, EN 13695-2 und EN 13428 werden nicht überschritten.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
572 mm
Innenbreite:
383 mm
Innenhöhe:
161 mm
Wellpappe:
2-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.