Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umzugskarton, bis 20 kg Traglast, VE 5 Stk, Innenmaße 680 x 360 x 380 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Umzugskarton
Umzugskarton
Artikel-Nr.:
     103-695949
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     695949
EAN/GTIN:
     8057717931488
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
Bücherkarton
Umzugskarton
Umzugskarton, bis 20 kg Traglast, VE 5 Stk, Innenmaße 680 x 360 x 380 mm.

Verschluss ohne Packband. Stabile Tragegriffe an den Seiten. Mit Symbolaufdruck ''hier oben''.

Zuverlässig und preiswert Umziehen: Unser belastbarer Umzugskarton für leichte bis mittelschwere Gegenstände.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
680 mm
Innenbreite:
360 mm
Innenhöhe:
380 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
20 kg
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Verschlussart:
Steckverschluss
Weitere Suchbegriffe: Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, umzugskarton 680x360x380mm, transport box, transportbox braun, eurokraft basic, 695949 49 (UKB4), Faltkarton, Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Tragekarton, Tragekartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,986* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,04*
€ 27,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,23*
€ 26,45
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 22,01*
€ 26,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,02*
€ 23,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,94*
€ 21,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,93*
€ 17,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.