Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Warnklebeband, Aufdruck Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte, VE 3 Stk, Bandbreite 50 mm, ab 2 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
PVC-Warnklebeband
PVC-Warnklebeband
PVC-Warnklebeband
Artikel-Nr.:
     103-696018
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SB50-15
EAN/GTIN:
     4251924717376
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
PVC-Warnklebeband, Aufdruck Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte, VE 3 Stk, Bandbreite 50 mm, ab 2 VE.

Extrabreite Varianten für größere Packstücke. Hohe Reißfestigkeit und Klebkraft. Deutscher und englischer Aufdruck. Wichtig, um z.B. im Schadensfall Ihre Ansprüche aus Transportversicherungen aufrecht zu erhalten. Auch individuell bedruckt lieferbar. Relativ leise abrollbar.

Zuverlässiges Warn-Klebeband mit Standardaufdruck zum auffälligen Verschließen und Kennzeichnen Ihrer Kartonagen. Ideal zur Sicherung von Versandverpackungen aller Art bei gleichmäßigen, moderaten Transportbedingungen. Für die effektive Platzierung von Warn-Hinweisen. Auch als extrabreite Variante für größere Packstücke erhältlich. Das spart die doppelte Verklebung.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
PVC
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
66 m
Farbe:
orange
Aufdruck:
Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte
Materialstärke:
55 µm
Palettenmenge:
600 VE
Produkttyp:
Warnklebebänder
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Verpackungshinweisband, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, warn-klebeband 50mmx66m orange, gefahrenmarkierungsband 5cm, markierband, 696018 49 (SB50-15), Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Sicherheitsbänder, Signalbänder, Signalfarbband, Signalfarbbänder, Warnbänder, Warn-Markierungsband, Warn-Markierungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,41334* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 18,01*
€ 21,43
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 17,67*
€ 21,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,86*
€ 20,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,48*
€ 19,61
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 15,79*
€ 18,79
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 13,24*
€ 15,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.