Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Warnband, Aufdruck Zerbrechlich! Fragile!, VE 6 Stk, braun/rot.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Papier-Warnband
Papier-Warnband
Papier-Warnband
Artikel-Nr.:
     103-696076
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     WBT50-13
EAN/GTIN:
     4251924725135
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Papier-Warnband, Aufdruck Zerbrechlich! Fragile!, VE 6 Stk, braun/rot.

Leicht und leise abrollbar. 100% im Altpapier wiederverwertbar. Umweltfreundliches Warnband aus Papier. Deutscher und englischer Aufdruck. Ausgezeichnete Klebkraft. Wichtig, bei Erstattung von Schadensfällen aus Transportversicherung. Wetterfest und temperaturbeständig bis +60 °C. Silikonfrei, plastikfrei, ohne synthetische Kunststoffe. Von Hand einreißbar.

Die umweltfreundliche Alternative zur Kennzeichnung von Versandware: Auffälliges Warnband aus Papier mit Selbstklebung und Standardaufdruck. Mit dem komplett recyclingfähigen Warnband lassen sich leichte bis mittelschwere Kartonagen, Beutel oder Versandtaschen dauerhaft und sicher verschließen. Auch auf schwierigen Oberflächen haftet das witterungsbeständige Klebeband zuverlässig und kennzeichnet effektiv Ihre Versandware. Der natürliche Look komplettiert nachhaltige Verpackungen sortenrein. Das vegane Warnband besteht zu 65 % aus nachwachsenden Rohstoffen und wird in Deutschland mit Rohstoffen aus der EU hergestellt. Der Zellstoff für das Warnband stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Für die Klebung nutzt der Hersteller Naturkautschuk. 98% der zur Herstellung nötigen Lösemittel laufen in den Werkskreislauf zurück und finden hier neue Verwendung. Die Entsorgung des Lösemittel-Regenerats ist streng reguliert und findet durch stoffliches Recycling neuen Einsatz in der Industrie. Gedruckt wird mit wasserbasierter Acryl-Farbe.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
Kraftpapier
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
50 m
Farbe:
braun, rot
Aufdruck:
Zerbrechlich! Fragile!
Palettenmenge:
270 VE
Produkttyp:
Warnklebebänder
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, 50mm x 50m sicherheitsbänder, gefahrenmarkierungsband 5cm, markierband, terra, 696076 49 (WBT50-13), Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Sicherheitsbänder, Signalbänder, Signalfarbband, Signalfarbbänder, Warnbänder, Warn-Markierungsband, Warn-Markierungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 4,45167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,23*
€ 44,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,19*
€ 43,07
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 35,82*
€ 42,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,77*
€ 41,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,72*
€ 40,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,59*
€ 38,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,71*
€ 31,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.