Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierpolsterkissen, VE 100 Stk, braun, LxB 180 x 300 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Papierpolsterkissen
Papierpolsterkissen
Papierpolsterkissen
Artikel-Nr.:
     103-696132
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     knp30
EAN/GTIN:
     8057714362292
Suchbegriffe:
Fixiereinlage
Polstereinlage
Polsterkissen
fixiereinlage
Papierpolsterkissen, VE 100 Stk, braun, LxB 180 x 300 mm.

Recyclingfähig. Hochwertige, reißfeste und staubfreie Polsterkissen. Bedruckbar.

Die kostengünstige und umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Kunststoff-Polstern. Praktische Papierpolsterkissen, bestens geeignet zum Schutz von schwereren Versandgütern. Perfekt sowohl zur Hohlraumfüllung und Stoßdämpfung als auch zum Polstern und Fixieren schwererer Güter. Die Polsterkissen bestehen aus dem einzigen hochwertigen Füllmaterial, das durch einen Upcycling-Prozess durch mechanische Zerkleinerung wieder zu Füllmaterial umgearbeitet wird. Altkartonagen werden mechanisch zerkleinert und zu Kissen abgefüllt. Entspricht veganen Kriterien.
Weitere Informationen:
Material:
Recyclingpapier
Breite:
300 mm
Länge:
180 mm
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: terra, 696132 49 (knp30), Füllpapier, Füllpapiere, Knüllpapiere, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papier, Papiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,15*
€ 39,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,65*
€ 38,85
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 32,32*
€ 38,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,78*
€ 36,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,29*
€ 36,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,97*
€ 34,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,32*
€ 28,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.