| |
|
| Artikel-Nr.: 103-696209 Herst.-Nr.: xmp110 EAN/GTIN: 4251924726385 |
| |
|
| | |
| Rollenwellpappe Schaum/Flexipack/Papier, Breite 1100 mm, braun, Länge 50 m.
Sehr gute Polster- und Schutzeigenschaften durch rippenförmige Polsterpappe. Durch luftdurchlässiges Material gut geeignet für frisch lackierte oder behandelte Produkte. Verliert im Gegensatz zu Wellpappe auch unter Belastung nicht die Form. Hohe Flexibilität in alle Richtungen. Stoß- und schwingungsdämpfend.
Sehr hochwertiges Schutz- und Polstermaterial: Flexipack. Voll gegossene Rippen aus hochwertigen Altpapierfasern, die ein- oder beidseitig mit Papier oder Schaum kaschiert sind. Ideal geeignet zum Einwickeln, Einschlagen und Schützen von hochwertigen und empfindlichen Oberflächen, Möbeln, schweren Produkten oder als Anti-Rutsch-Zwischenlage. Weitere Informationen: | | Breite: | 1100 mm | Länge: | 50 m | Farbe: | braun | Palettenmenge: | 8 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe, ratioform, 696209 49 (xmp110), Füllpapier, Füllpapiere, Knüllpapiere, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papier, Papiere, Rollenwellpappen, Verpackungsshop, Wellpapprollen |
| | |
| |