Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenwellpappe, Länge 70 m, 168 g/m², braun, Breite 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenwellpappe
Rollenwellpappe
Artikel-Nr.:
     103-696227
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     RWP50
EAN/GTIN:
     8057714367419
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle
Rollenwellpappe, Länge 70 m, 168 g/m², braun, Breite 500 mm.

Hohe Polsterwirkung, füllt Zwischenräume aus. Umweltfreundlich.

Rollenwellpappe für den Oberflächenschutz und zum Polstern, da die Wellen der Wellpappe Stöße dämpfen. Optimaler Schutz für Oberflächen, Kanten und Ecken von Bildern, Möbeln, Glas, Keramik, Kunststoff etc.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Breite:
500 mm
Länge:
70 m
Farbe:
braun
Papiergewicht:
168 g/m²
Palettenmenge:
12 Stück
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe, ratioform, 696227 49 (RWP50), Füllpapier, Füllpapiere, Knüllpapiere, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papier, Papiere, Rollenwellpappen, Verpackungsshop, Wellpapprollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.