Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Rolle, Länge 70 m, 170 g/m², Breite 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Rolle
Wellpapp-Rolle
Wellpapp-Rolle
Artikel-Nr.:
     103-696237
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     WP50
EAN/GTIN:
     4251924725937
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle
Wellpapp-Rolle, Länge 70 m, 170 g/m², Breite 500 mm.

Knickt in alle Richtungen ohne zu brechen, extrem reißfest. Mit Querrillen zum Einschlagen. Passt sich exakt dem Versandgut an. Sonderservice: auch in anderen Breiten, als Zuschnitt, Endlosschlauch oder bedruckt lieferbar.

Extrem reißfeste Wellpappe auf der Rolle, mit Außendecke aus reinem Kraftpapier und Welle aus Schrenzpapier. Idealer Schutz der Oberflächen, Kanten und Ecken von empfindlichen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Breite:
500 mm
Länge:
70 m
Farbe:
braun
Papiergewicht:
170 g/m²
Palettenmenge:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 50cm x 70m, wellpappe, wellpappe 70 lfm, 696237 49 (WP50), Füllpapier, Füllpapiere, Knüllpapiere, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papier, Papiere, Rollenwellpappen, Wellpapprollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.