| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-696261 Herst.-Nr.: PS310-75 EAN/GTIN: 4251924715006 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Seidenpapier, weiß, chlor- und säurefrei, LxB 1000 x 750 mm, VE 1100 Stk.
Unverzichtbar in der Versandabteilung und beim Umzug. Ideal für Verkaufstheken oder Geschenke.
Hauchdünnes und geschmeidiges Seidenpapier zum Einwickeln, Auspolstern oder als Zwischenlage. Sie erhalten das Seidenpapier auch in chlor- und säurefreien Varianten. Die chlor- und säurefreien Varianten sind für chemisch empfindliche Waren wie Fotos, Aquarellbilder, Edelmetalle oder Schmuck bestens geeignet. Bitte beachten Sie, dass produktionsbedingte Farbabweichungen auftreten können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | gebleichter Zellstoff | Breite: | 750 mm | Länge: | 1000 mm | Farbe: | weiß | Papiergewicht: | 25 g/m² | Produkttyp: | Seidenpapiere |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, packseide 75 x 100 cm weiß, hutpackpapier weiß, industrie seidenpapier, 696261 49 (PS310-75), Einwickelpapier, Füllmaterial Geschenk, Füllmaterialien Geschenke, Geschenkzubehör, Geschenkzubehöre, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packpapier, Papier, Papiere, Seidenpapier, Seidenpapiere, Weihnachtsverpackung, Weihnachtsverpackungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |