| |
|
| Artikel-Nr.: 103-696264 Herst.-Nr.: PS300-35 EAN/GTIN: 4260069664254 |
| |
|
| | |
| Seidenpapier, weiß, LxB 500 x 350 mm, VE 4650 Stk.
Unverzichtbar in der Versandabteilung und beim Umzug. Ideal für Verkaufstheken oder Geschenke.
Hauchdünnes und geschmeidiges Seidenpapier zum Einwickeln, Auspolstern oder als Zwischenlage. Sie erhalten das Seidenpapier auch in chlor- und säurefreien Varianten. Die chlor- und säurefreien Varianten sind für chemisch empfindliche Waren wie Fotos, Aquarellbilder, Edelmetalle oder Schmuck bestens geeignet. Bitte beachten Sie, dass produktionsbedingte Farbabweichungen auftreten können. Weitere Informationen: | | Material: | Recyclingpapier | Breite: | 350 mm | Länge: | 500 mm | Farbe: | weiß | Papiergewicht: | 25 g/m² | Produkttyp: | Seidenpapiere |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, packseide weiß, packseide, ratioform, 696264 49 (PS300-35), Einwickelpapier, Füllmaterial Geschenk, Füllmaterialien Geschenke, Geschenkzubehör, Geschenkzubehöre, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packpapier, Papier, Papiere, Seidenpapier, Seidenpapiere, Verpackungsshop, Weihnachtsverpackung, Weihnachtsverpackungen |
| | |
| |