| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-696267 Herst.-Nr.: PS300-50 EAN/GTIN: 8057714365972 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Seidenpapier, weiß, LxB 750 x 500 mm, VE 2150 Stk.
Unverzichtbar in der Versandabteilung und beim Umzug. Ideal für Verkaufstheken oder Geschenke.
Hauchdünnes und geschmeidiges Seidenpapier zum Einwickeln, Auspolstern oder als Zwischenlage. Sie erhalten das Seidenpapier auch in chlor- und säurefreien Varianten. Die chlor- und säurefreien Varianten sind für chemisch empfindliche Waren wie Fotos, Aquarellbilder, Edelmetalle oder Schmuck bestens geeignet. Bitte beachten Sie, dass produktionsbedingte Farbabweichungen auftreten können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Recyclingpapier | Breite: | 500 mm | Länge: | 750 mm | Farbe: | weiß | Papiergewicht: | 25 g/m² | Produkttyp: | Seidenpapiere |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, packseide 50x75cm weiß, hutpackpapier weiß, industrie seidenpapier, 696267 49 (PS300-50), Einwickelpapier, Füllmaterial Geschenk, Füllmaterialien Geschenke, Geschenkzubehör, Geschenkzubehöre, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packpapier, Papier, Papiere, Seidenpapier, Seidenpapiere, Weihnachtsverpackung, Weihnachtsverpackungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |