Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier, weiß, LxB 1000 x 750 mm, VE 1100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Seidenpapier
Seidenpapier
Seidenpapier
Artikel-Nr.:
     103-696270
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     PS300-75
EAN/GTIN:
     4251924714993
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide
Seidenpapier, weiß, LxB 1000 x 750 mm, VE 1100 Stk.

Unverzichtbar in der Versandabteilung und beim Umzug. Ideal für Verkaufstheken oder Geschenke.

Hauchdünnes und geschmeidiges Seidenpapier zum Einwickeln, Auspolstern oder als Zwischenlage. Sie erhalten das Seidenpapier auch in chlor- und säurefreien Varianten. Die chlor- und säurefreien Varianten sind für chemisch empfindliche Waren wie Fotos, Aquarellbilder, Edelmetalle oder Schmuck bestens geeignet. Bitte beachten Sie, dass produktionsbedingte Farbabweichungen auftreten können.
Weitere Informationen:
Material:
Recyclingpapier
Breite:
750 mm
Länge:
1000 mm
Farbe:
weiß
Papiergewicht:
25 g/m²
Produkttyp:
Seidenpapiere
Weitere Suchbegriffe: Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, packseide weiß, packseide, ratioform, 696270 49 (PS300-75), Einwickelpapier, Füllmaterial Geschenk, Füllmaterialien Geschenke, Geschenkzubehör, Geschenkzubehöre, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packpapier, Papier, Papiere, Seidenpapier, Seidenpapiere, Verpackungsshop, Weihnachtsverpackung, Weihnachtsverpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,11*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.100 Stück (ab € 0,0592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,69*
€ 103,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,26*
€ 100,27
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 83,42*
€ 99,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,38*
€ 96,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,41*
€ 92,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,11*
€ 77,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.