Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling-Universaletiketten, weiß, VE 100 Stk, LxB 105 x 148 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Recycling-Universaletiketten
Recycling-Universaletiketten
Recycling-Universaletiketten
Artikel-Nr.:
     103-696321
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     LR3483
EAN/GTIN:
     4251924711787
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Recycling-Universaletiketten, weiß, VE 100 Stk, LxB 105 x 148 mm.

Umweltfreundliche Etiketten aus Recycling-Material. Geeignet für Inkjet, Laserdrucker und Kopierer. Permanent haftend. Klares Druckbild ohne Druckerstau. Diverse Formate auch für den Portodruck. Einfache Beschriftung mit gratis Online-Vorlagen.

Umweltfreundlich, vielfältig und zuverlässig: Mit den Recycling-Universaletiketten setzen Sie auf eine umweltfreundliche Beschriftungsalternative im Büro und zu Hause. Die naturweißen Altpapier-Etiketten aus energie- und emissionsarmer Produktion haften dauerhaft mit wasserbasiertem Klebstoff. Je nach Format eignen sich umweltfreundliche Etiketten für vielfältige Einsatzzwecke.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
105 mm
Breite:
148 mm
Material:
Recyclingpapier
Produkttyp:
Etiketten
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Recycling-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, universaletikett 10 x 60 cm, 696321 49 (LR3483), Adressetikett, Adressetiketten, Aufkleber, Etikett, Etiketten, Klebeetikett, Klebeetiketten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Sticker, Versand, Versandetikett, Versandetiketten, Versandmaterial, Versandmaterialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,33*
€ 61,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,89*
€ 59,37
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 49,40*
€ 58,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,04*
€ 57,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,02*
€ 55,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,81*
€ 53,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,44*
€ 44,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.