Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling-Universaletiketten, weiß, VE 100 Stk, LxB 105 x 48 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Recycling-Universaletiketten
Recycling-Universaletiketten
Recycling-Universaletiketten
Artikel-Nr.:
     103-696324
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     LR3424
EAN/GTIN:
     4251924711756
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Recycling-Universaletiketten, weiß, VE 100 Stk, LxB 105 x 48 mm.

Umweltfreundliche Etiketten aus Recycling-Material. Geeignet für Inkjet, Laserdrucker und Kopierer. Permanent haftend. Klares Druckbild ohne Druckerstau. Diverse Formate auch für den Portodruck. Einfache Beschriftung mit gratis Online-Vorlagen.

Umweltfreundlich, vielfältig und zuverlässig: Mit den Recycling-Universaletiketten setzen Sie auf eine umweltfreundliche Beschriftungsalternative im Büro und zu Hause. Die naturweißen Altpapier-Etiketten aus energie- und emissionsarmer Produktion haften dauerhaft mit wasserbasiertem Klebstoff. Je nach Format eignen sich umweltfreundliche Etiketten für vielfältige Einsatzzwecke.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
105 mm
Breite:
48 mm
Material:
Recyclingpapier
Produkttyp:
Etiketten
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Recycling-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungs etiketten, 696324 49 (LR3424), Adressetikett, Adressetiketten, Aufkleber, Etikett, Etiketten, Klebeetikett, Klebeetiketten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Sticker, Verpackungsshop, Versand, Versandetikett, Versandetiketten, Versandmaterial, Versandmaterialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,58*
€ 66,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,10*
€ 64,38
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 53,56*
€ 63,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,83*
€ 61,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,66*
€ 60,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,61*
€ 56,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,66*
€ 48,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.