| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-696536 Herst.-Nr.: gps4 EAN/GTIN: 4260069661338 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Geschenk-Seidenpapier, 24 g/m², Bogenformat 750 x 500 mm, schwarz, VE 550 Stk.
Schützt und polstert. Zum Ausstopfen, Einschlagen oder als Dekoration. Besonders flexibel, passt sich perfekt allen Gegenständen an. Sauber und platzsparend.
Dünnes, geschmeidiges Seidenpapier als Bogenware zum Dekorativen und stilvollen Verpacken von Geschenken. Bitte beachten Sie, dass produktionsbedingte Farbabweichungen auftreten können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Papier | Breite: | 500 mm | Länge: | 750 mm | Farbe: | schwarz | Papiergewicht: | 24 g/m² | Produkttyp: | Seidenpapiere |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, packseide schwarz 50x75cm, industrie seidenpapier, juwelierseide 500 x 750, 696536 49 (gps4), Einwickelpapier, Füllmaterial, Füllmaterial Geschenk, Füllmaterialien, Füllmaterialien Geschenke, Geschenkzubehör, Geschenkzubehöre, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packpapier, Seidenpapier, Seidenpapiere, Weihnachtsverpackung, Weihnachtsverpackungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |