Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SizzlePak Papier-Füllmaterial, 1,25 kg, Füllvolumen 40 l, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SizzlePak Papier-Füllmaterial
SizzlePak Papier-Füllmaterial
SizzlePak Papier-Füllmaterial
SizzlePak Papier-Füllmaterial
Artikel-Nr.:
     103-696614
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     SIZ-s
EAN/GTIN:
     4260069661222
Suchbegriffe:
Geschenkfüllmaterial
Holzwolle
Sizzlepack
Sizzlepak
SizzlePak Papier-Füllmaterial, 1,25 kg, Füllvolumen 40 l, schwarz.

Fixiert und fängt Stöße ab. Dehnt sich 3fach aus. Effektives Füllvolumen: 40 Liter.

Dekoratives, loses Papierfüllmaterial mit Stoßschutz. Greift so effizient ineinander, dass selbst der kleinste Zwischenraum ausgefüllt wird. Ideal für den kleineren Bedarf beim Verpacken von Geschenken, Präsenten, Schmuck, Flaschen, Kleinteilen etc.
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Inhalt:
40 Liter
Farbe:
schwarz
Palettenmenge:
80 Stück
Produkttyp:
Füllmaterial
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Papierpolster, Papierpolstertreifen, Papierwolle, geschenkfüllmaterial schwarz, holzwolle, sizzlepack 40l, 696614 49 (SIZ-s), Füllmaterial, Füllmaterial Geschenk, Füllmaterialien, Füllmaterialien Geschenke, Geschenkzubehör, Geschenkzubehöre, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Weihnachtsverpackung, Weihnachtsverpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.