Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumplatte, aus PE, VE 20 Stk, LxB 600 x 600 mm, anthrazit, Materialstärke 25 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schaumplatte
Schaumplatte
Schaumplatte
Artikel-Nr.:
     103-696766
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     spa2s
EAN/GTIN:
     4251924719295
Suchbegriffe:
Schaum-Platte
Schaumplatten
schaum-platten 600 x 600mm
schaum platte
Schaumplatte, aus PE, VE 20 Stk, LxB 600 x 600 mm, anthrazit, Materialstärke 25 mm.

Optimale Polsterung der Ware während Transport und Lagerung. Hervorragend geeignet zum Verkleiden und Auspolstern von Kartons, Kisten und Containern. Auch zum Schützen und Trennen von sperrigen oder empfindlichen Gegenständen bestens geeignet.

Belastbare, stoßdämpfende PE-Schaumplatten in Weiß und Anthrazit.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Materialstärke:
25 mm
Farbe:
anthrazit
Palettenmenge:
6 VE
Produkttyp:
Schaumplatten
Weitere Suchbegriffe: schaumplatte 600mm, 696766 49 (spa2s), Füllmaterial, Füllmaterialien, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schaumstoff, Schaumstoffe, Verpackungsschaum, Verpackungsschäume
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 3,9415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,09*
€ 121,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,97*
€ 118,96
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 98,97*
€ 117,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,02*
€ 113,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,93*
€ 108,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,83*
€ 93,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.