Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie, antistatisch, Lauflänge 175 m, Rollenbreite 1200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumfolie
Schaumfolie
Artikel-Nr.:
     103-696852
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     n120a
EAN/GTIN:
     4251924712692
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumfolie, antistatisch, Lauflänge 175 m, Rollenbreite 1200 mm.

Weiche, flexible, rutschfeste und elastische Schaumfolie von der Rolle. Der ideale Kratz- und Staubschutz für elektrostatisch empfindliche Güter. Optimal als Abdeckung, zum Einwickeln, als Zwischenlage oder zur Polsterung verwendbar. In verschiedenen Lauflängen und Rollenbreiten erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Farbe:
rosa
Palettenmenge:
6 Stück
Produkttyp:
Schaumfolien
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, schaumfolie 120 cm x 175 m, packschaum, packschaum rolle, 696852 49 (n120a), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schaumfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,67*
€ 180,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.