Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Versandbox, für 1 CD, 1 Begleitschreiben, LxB 210 x 160 mm, ab 20 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CD-Versandbox
CD-Versandbox
Artikel-Nr.:
     103-697102
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     706w
EAN/GTIN:
     8057711832828
Suchbegriffe:
CD-Versand
CD-Versandbox
CD-Versandverpackung
CD/DVD-Briefbox
CD-Versandbox, für 1 CD, 1 Begleitschreiben, LxB 210 x 160 mm, ab 20 Stk.

Selbstklebeverschluss, Aufreißperforation, optimaler Ecken- und Kantenschutz.

Robuste Versandverpackung mit Kantenschutz und praktischer Aufreißhilfe, ohne Adressfenster-Ausstanzung. Perfekt für 1 CD oder DVD im Jewelcase sowie ein Begleitschreiben im Format DIN A4 oder A5.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
weiß
Für Format:
A5
Innenlänge:
210 mm
Innenbreite:
160 mm
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Wellpappe:
1-wellig
Weitere Suchbegriffe: CDVersandbox, DVD Versandbox, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wellpappe kreuzverpackung, kreuzverpackung, wickelverpackung weiß, 697102 49 (706w), Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.