Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graspapier-Universalverpackung, grüngrau, LxB 325 x 250 mm, ab 12 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graspapier-Universalverpackung
Graspapier-Universalverpackung
Graspapier-Universalverpackung
Graspapier-Universalverpackung
Artikel-Nr.:
     103-697123
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     62FG
EAN/GTIN:
     4251924702518
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Graspapier-Universalverpackung, grüngrau, LxB 325 x 250 mm, ab 12 Stk.

Nachhaltige Universalverpackung. Variable Füllhöhe. Mit Kantenschutz und Aufreißperforation. Selbstklebeverschluss. Zu 100% recycelbar.

Die nachhaltige Universalverpackung aus Graspapier mit variabler Füllhöhe: blitzschnell aufgebaut, mit Selbstklebeverschluss. Nutzen Sie diese umweltfreundliche Graspapier-Verpackung zum schnellen Versand von Büchern, Drucksachen, Musterware und vielem mehr. Mit praktischen Rillen lässt sich die Füllhöhe individuell an das Packgut anpassen. Die Seitenklappen fixieren dabei Inhalte unterschiedlichster Abmessungen sicher und zuverlässig. Aus schnell nachwachsendem Rohstoff, 75 % weniger CO 2 -Emissionen bei der Herstellung. Geringerer Wasser- und Energieverbrauch sowie ökologisch und ökonomisch sinnvolle Produktion aus regionalen Ausgleichsflächen in kurzer Entfernung zur Papierfabrik. Unsere Graspapier-Universalverpackungen stehen nicht in Konkurrenz zur Futtermittelversorgung von Nutztieren.
Weitere Informationen:
Material:
Grasfasergemisch
Farbe:
grüngrau
Für Format:
C4
Innenlänge:
325 mm
Innenbreite:
250 mm
Außenlänge:
380 mm
Außenbreite:
265 mm
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung, ratioform, 697123 49 (62FG), Buchkartonage, Buchkartonagen, Buchverpackungen, Graspapier, Graspapiere, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.