Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Pack, mit Steckverschluss, LxBxH 320 x 290 x 55 mm, braun, ab 20 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner-Pack
Ordner-Pack
Ordner-Pack
Artikel-Nr.:
     103-697186
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     795-4
EAN/GTIN:
     8057711833009
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner-Pack, mit Steckverschluss, LxBxH 320 x 290 x 55 mm, braun, ab 20 Stk.

Für jedes Ordnermaß geeignet. Wiederverwendbar.

Günstige Ordner-Versandverpackung mit Steckverschluss. In diese Kartons passen Ordner von 35 bis 85 mm Rückenbreite und mit einer Ordnerbreite von 260 bis 290 mm. Flexibel einsetzbar, perfekt geeignet für den Versand von Ordnern in jeder Größe.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Für Format:
A4
Innenlänge:
320 mm
Innenbreite:
290 mm
Innenhöhe:
55 mm
Verschlussart:
Steckverschluss
Wellpappe:
1-wellig
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 85mm, standard ordner, standardordner braun, 697186 49 (795-4), Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.