Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerverpackung, mit Selbstklebeverschluss, VE 5 Stk, HxB 320 x 290 mm, ab 5 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Ordnerverpackung
Ordnerverpackung
Artikel-Nr.:
     103-697201
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     697201
EAN/GTIN:
     4260069661789
Suchbegriffe:
Aktenkarton
Ordner Versandbox
Ordnerbox
Ordnerkarton
Ordnerverpackung, mit Selbstklebeverschluss, VE 5 Stk, HxB 320 x 290 mm, ab 5 VE.

Einfach verschließbar dank Selbstklebeverschluss. Schnell zu öffnen durch Aufreißperforation. Mit umlaufendem Kantenschutz. Variable Füllhöhe.

Preisgünstige und stabile Versandverpackung für DIN-A4-Ordner. Mit praktischer Selbstklebung und Aufreißperforation. Versenden oder lagern Sie Ihre Akten sicher und stabil: Der Versandkarton eignet sich für DIN-A4-Ordner mit einer Rückenbreite von maximal 80 mm und schützt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Knicken.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Für Format:
A4
Innenbreite:
290 mm
Innenhöhe:
320 mm
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Wellpappe:
1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Ordnerversandbox, Ordnerversandkarton, Wellpapp Ordner Versandbox, Wellpapp Ordnerversandbox, Wellpappe Ordner Versandbox, Wellpappe Ordnerversandbox, ordner versandboxen braun, ordner versandbox, eurokraft basic, 697201 49 (eovp1), Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 2.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,13* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 13,97*
€ 16,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,89*
€ 16,53
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 13,31*
€ 15,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,83*
€ 15,27
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 10,65*
€ 12,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.