Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel basic, unbedruckt, VE 100 Stk, LDPE, LxB 600 x 400 mm, Stärke 90 µm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel basic
Druckverschlussbeutel basic
Artikel-Nr.:
     103-697629
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     DB402
EAN/GTIN:
     4260069669228
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel basic, unbedruckt, VE 100 Stk, LDPE, LxB 600 x 400 mm, Stärke 90 µm.

Ohne Weichmacher oder toxische Schwermetalle.

Wiederverschließbarer Druckverschlussbeutel. Zur Gruppierung, Aufbewahrung, Kommissionierung und Lagerung. Ideal für Klein- und Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Lebensmittel etc.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Verschlussart:
Druckverschluss
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
Materialstärke:
90 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
500 VE
Produkttyp:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 90 my, druckbandbeutel, pe-beutel wiederverschließbar, 697629 49 (DB402), Beutel, Beutel mit Verschluss, Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polybeutel, Recycelbare Beutel, Recycelbarer Beutel, Zip-Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,56*
€ 64,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,73*
€ 62,75
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 52,21*
€ 62,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,53*
€ 60,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,61*
€ 57,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,74*
€ 55,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,56*
€ 48,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.