Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlfachboden, Traglast 125 kg, lichtgrau, BxT 1000 x 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlfachboden, Traglast 125 kg
Stahlfachboden, Traglast 125 kg
Artikel-Nr.:
     103-697664
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     697664
EAN/GTIN:
     4061753022257
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Stahlfachboden, Traglast 125 kg, lichtgrau, BxT 1000 x 300 mm.

Komplett mit Schrauben.

Besonders verwindungsfest durch geschlossene Bodenecken. Allseitig mit C-förmiger Dreifach-Sicherheitsabkantung, 40 mm hoch.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: fachboden stahl, fachboden, eurokraft fachboden, eurokraft pro, 697664 49, Fachböden, Regalbauteil, Regalbauteile, Regalboden, Regalböden, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Regalfachboden, Regalfachböden, Stahlblechboden, Stahlblechböden, Stahlboden, Stahlböden, Stahlfachboden, Stahlfachböden, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.