Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kordelzugbeutel, VE 1000 Stk, LxB 210 x 150 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kordelzugbeutel
Kordelzugbeutel
Kordelzugbeutel
Artikel-Nr.:
     103-697970
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     kzb1
EAN/GTIN:
     4251924710865
Suchbegriffe:
Kordelzugbeutel
kordelzugbeutel
Kordelzugbeutel, VE 1000 Stk, LxB 210 x 150 mm.

Recycelbar. Lebensmittelecht. Wiederverwendbar. Mit Konformitätserklärung (auf Anfrage).

Unsere Kordelzugbeutel sind aus umweltfreundlichem Hochdruckpolyäthylen und lebensmittelecht. Die günstigen, universell einsetzbaren Beutel lassen sich rasch verschließen, wieder öffnen und aufhängen.
Weitere Informationen:
Material:
PE-LD
Verschlussart:
Kordelzug
Breite:
150 mm
Länge:
210 mm
Materialstärke:
50 µm
Palettenmenge:
120 VE
Produkttyp:
Verschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: ratioform, 697970 49 (kzb1), Flachbeutel, Flachsack, Flachsäcke, Flachtüten, Folienbeutel, LDPE-Beutel, Lebensmittelbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polybeutel, Recycelbare Beutel, Recycelbarer Beutel, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,06652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,29*
€ 103,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,27*
€ 99,09
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 82,43*
€ 98,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,10*
€ 95,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,95*
€ 91,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,52*
€ 79,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.