Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Druckverschlussbeutel, VE 50 Stk, LxB 400 x 300 mm, ab 2 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Premium Druckverschlussbeutel, VE 50 Stk, LxB 400 x 300 mm, ab 2 VE.
Artikel-Nr.:
     103-698042
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     DBM300
EAN/GTIN:
     4251924704932
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Premium Druckverschlussbeutel, VE 50 Stk, LxB 400 x 300 mm, ab 2 VE.

Zuverlässiger Verschluss. Verstärkte Fahne - für einfaches Öffnen und Schließen. Besonders widerstandsfähig durch extrastarke Schweißnähte. Praktisches Aufhängeloch.

Hochwertiger Minigrip Druckverschlussbeutel. Ideal zur Aufbewahrung, Gruppierung, Kommissionierung und Lagerung von Klein- und Ersatzteilen, Textilien, Mustern etc. Für spitze und schwere Gegenstände verwenden Sie bitte die robusten 100 µm Beutel.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Verschlussart:
Druckverschluss
Breite:
300 mm
Länge:
400 mm
Materialstärke:
60 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
480 VE
Produkttyp:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, 698042 49 (DBM300), Beutel mit Verschluss, Folienbeutel, Lebensmittelbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polybeutel, Recycelbare Beutel, Recycelbarer Beutel, Zip-Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1778* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 11,94*
€ 14,21
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 11,79*
€ 14,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,09*
€ 13,20
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 10,90*
€ 12,97
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.