Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Druckverschlussbeutel, mit Beschriftungsfeld, LxB 400 x 300 mm, VE 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Premium Druckverschlussbeutel, mit Beschriftungsfeld, LxB 400 x 300 mm, VE 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     103-698072
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     DBM300B
EAN/GTIN:
     4251924704949
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Premium Druckverschlussbeutel, mit Beschriftungsfeld, LxB 400 x 300 mm, VE 100 Stk.

3-zeiliges Beschriftungsfeld. Zuverlässiger Verschluss. Verstärkte Fahne - für einfaches Öffnen und Schließen. Besonders widerstandsfähig durch extrastarke Schweißnähte. Praktisches Aufhängeloch.

Leicht beschriftbarer Minigrip Druckverschlussbeutel zum Wiederverschließen in hoher Qualität. Ideal zur Aufbewahrung, Gruppierung, Kommissionierung und Lagerung von Klein- und Ersatzteilen sowie Textilien, Mustern etc.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Verschlussart:
Druckverschluss
Breite:
300 mm
Länge:
400 mm
Materialstärke:
60 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
240 VE
Produkttyp:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlußbeutel pe-beutel 300x400mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 300 x 400mm, 698072 49 (DBM300B), Beutel mit Verschluss, Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polybeutel, Recycelbare Beutel, Recycelbarer Beutel, Zip-Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1889* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,58*
€ 30,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,26*
€ 30,06
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 25,01*
€ 29,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,22*
€ 28,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,43*
€ 27,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,53*
€ 26,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,89*
€ 22,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.