Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutel
>
Standbodenbeutel
>
Artikel
Standbodenbeutel, mit Druckverschluss OPP, VE 100 Stk, LxB 270 x 160 mm, ab 2 VE.
Menge:
Pakete
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-698162
Hersteller:
Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
dbo4
EAN/GTIN:
4251924705090
Suchbegriffe:
Blockbodenbeutel
Klotzbodenbeutel
Natronbodenbeutel
Standbodenbeutel
Standbodenbeutel, mit Druckverschluss OPP, VE 100 Stk, LxB 270 x 160 mm, ab 2 VE.
Versiegel- und verschweißbar. Lebensmittelecht. Wiederverwendbar.
Stabile Standbodenbeutel OPP mit Druckverschluss. Einfach versiegelbar zur Gewährleistung der Erstöffnungsgarantie. Mit praktischer Aufreißkerbe. Optimal einsetzbar für aromatisierte und gemahlene Produkte wie Kaffee, Tee, Salz und Gewürze. Auch im Non-Food-Bereich nutzbar für z.B. Tiernahrung, Dekorationsartikel und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Material:
OPP
Verschlussart:
Druckverschluss
Breite:
160 mm
Länge:
270 mm
Materialstärke:
1 mm
Palettenmenge:
300 VE
Produkttyp:
Druckverschlussbeutel
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
klotzbodenbeutel
,
698162 49 (dbo4)
,
Beutel mit Verschluss
,
Druckverschlussbeutel
,
Folienbeutel
,
Lebensmittelbeutel
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Polybeutel
,
Recycelbare Beutel
,
Recycelbarer Beutel
,
Zip-Beutel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,60*
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,106* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 14,29*
€ 17,01
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 14,14*
€ 16,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,66*
€ 16,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,23*
€ 15,74
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 12,67*
€ 15,08
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen