| |
|
| Artikel-Nr.: 103-698207 Herst.-Nr.: KL120v EAN/GTIN: 8057714361936 |
| |
|
| | |
| Kantenschutzleiste, biegsam, VE 30 Stk, Schenkelmaße 50 x 50 mm, Länge 1200 mm.
Robust, stabil und problemlos kürzbar. Optimal bei mehrmaligen Verladungen.
Professionelle Kantenschutzleisten in verschiedenen Größen, mit und ohne Selbstklebung, auch in weißer Farbe. Die besonders nachhaltige Alternative zu Kantenschutz aus Kunststoff bzw. Kunststoffschaumpolstern. Ideal zum Schutz vor Stößen und Kratzern bei Transport und Lagerung von Paletten sowie Kartonagen. Als Vollprofile für gerade Kanten oder mit Einkerbungen für gebogene bzw. eckige Kanten. Weitere Informationen: | | Material: | Vollpappe | Länge: | 1200 mm | Materialstärke: | 3 mm | Schenkellänge: | 50x50 mm | Farbe: | braun | Palettenmenge: | 55 VE | Produkttyp: | Kantenschutzleisten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: terra, 698207 49 (KL120v), Kantenschutzecke, Kantenschutzecken, Kantenschutzwinkel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schutzprofil, Schutzprofile, Transportschutz, Verpackungsmittel, Versandmaterial, Versandmaterialien |
| | |
| |