Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Druckverschlussbeutel, Materialstärke 60 µm, VE 100 Stk, LxB 170 x 120 mm, ab 5 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
ESD-Druckverschlussbeutel
ESD-Druckverschlussbeutel
Artikel-Nr.:
     103-698423
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     DB120A
EAN/GTIN:
     8057711836079
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Druckbandbeutel
ESD-Druckverschlussbeutel, Materialstärke 60 µm, VE 100 Stk, LxB 170 x 120 mm, ab 5 VE.

Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol (D), Recyclingsymbol und LOT-Nr. Wiederverschließbar durch Druckverschluss. Verschweißbar. Recycelbar.

Elektrostatisch ableitender Verpackungsbeutel zur fachgerechten Verpackung von Gütern aus dem Elektronik- und High-Tech-Bereich. Mit praktischem Druckverschluss. Speziell als Staubschutz und zum Versand von elektronisch unempfindlichen Bauteilen oder von Produkten mit hohem Eigenschutz geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Verschlussart:
Druckverschluss
Breite:
120 mm
Länge:
170 mm
Materialstärke:
60 µm
Farbe:
rosa
Palettenmenge:
500 VE
Produkttyp:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: Druckverschlussbeutel, Schnellverschlussbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, druckbandbeutel 120x170mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel ratioform, 698423 49 (DB120A), ESD, ESD-Produkt, ESD-Produkte, Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polybeutel, Recycelbare Beutel, Recycelbarer Beutel, Zip-Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0987* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 12,87*
€ 15,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,62*
€ 15,02
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 12,21*
€ 14,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,67*
€ 13,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,04*
€ 13,14
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 9,87*
€ 11,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.