Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Druckverschlussbeutel, Materialstärke 60 µm, VE 100 Stk, LxB 120 x 80 mm, ab 8 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
ESD-Druckverschlussbeutel
ESD-Druckverschlussbeutel
Artikel-Nr.:
     103-698453
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     DB80A
EAN/GTIN:
     8057711836277
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Druckbandbeutel
ESD-Druckverschlussbeutel, Materialstärke 60 µm, VE 100 Stk, LxB 120 x 80 mm, ab 8 VE.

Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol (D), Recyclingsymbol und LOT-Nr. Wiederverschließbar durch Druckverschluss. Verschweißbar. Recycelbar.

Elektrostatisch ableitender Verpackungsbeutel zur fachgerechten Verpackung von Gütern aus dem Elektronik- und High-Tech-Bereich. Mit praktischem Druckverschluss. Speziell als Staubschutz und zum Versand von elektronisch unempfindlichen Bauteilen oder von Produkten mit hohem Eigenschutz geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Verschlussart:
Druckverschluss
Breite:
80 mm
Länge:
120 mm
Materialstärke:
60 µm
Farbe:
rosa
Palettenmenge:
500 VE
Produkttyp:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: Druckverschlussbeutel, Schnellverschlussbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, druckbandbeutel 80 x 120mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 120mm, 698453 49 (DB80A), ESD, ESD-Produkt, ESD-Produkte, Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polybeutel, Recycelbare Beutel, Recycelbarer Beutel, Zip-Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 4.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1189* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 8 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Pakete
€ 14,96*
€ 17,80
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 14,82*
€ 17,64
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 14,20*
€ 16,90
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 13,49*
€ 16,05
pro Paket
ab 4000 Pakete
€ 11,89*
€ 14,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.