Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Druckverschlussbeutel, Materialstärke 100 µm, VE 100 Stk, LxB 300 x 250 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ESD-Druckverschlussbeutel
ESD-Druckverschlussbeutel
Artikel-Nr.:
     103-698485
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     DB251A
EAN/GTIN:
     8057711836208
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Druckbandbeutel
ESD-Druckverschlussbeutel, Materialstärke 100 µm, VE 100 Stk, LxB 300 x 250 mm.

Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol (D), Recyclingsymbol und LOT-Nr. Wiederverschließbar durch Druckverschluss. Verschweißbar. Recycelbar.

Elektrostatisch ableitender Verpackungsbeutel zur fachgerechten Verpackung von Gütern aus dem Elektronik- und High-Tech-Bereich. Mit praktischem Druckverschluss. Speziell als Staubschutz und zum Versand von elektronisch unempfindlichen Bauteilen oder von Produkten mit hohem Eigenschutz geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Verschlussart:
Druckverschluss
Breite:
250 mm
Länge:
300 mm
Materialstärke:
100 µm
Farbe:
rosa
Palettenmenge:
100 VE
Produkttyp:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: Druckverschlussbeutel, Schnellverschlussbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, druckverschlussbeutel 250 x 300 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel ratioform, 698485 49 (DB251A), Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polybeutel, Zip-Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,94*
€ 52,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,83*
€ 50,97
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 42,40*
€ 50,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,66*
€ 48,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,86*
€ 47,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,81*
€ 44,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,22*
€ 38,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.