Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Druckverschlussbeutel, Materialstärke 100 µm, VE 100 Stk, LxB 400 x 300 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ESD-Druckverschlussbeutel
ESD-Druckverschlussbeutel
Artikel-Nr.:
     103-698491
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     DB301A
EAN/GTIN:
     8057711836239
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Druckbandbeutel
ESD-Druckverschlussbeutel, Materialstärke 100 µm, VE 100 Stk, LxB 400 x 300 mm.

Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol (D), Recyclingsymbol und LOT-Nr. Wiederverschließbar durch Druckverschluss. Verschweißbar. Recycelbar.

Elektrostatisch ableitender Verpackungsbeutel zur fachgerechten Verpackung von Gütern aus dem Elektronik- und High-Tech-Bereich. Mit praktischem Druckverschluss. Speziell als Staubschutz und zum Versand von elektronisch unempfindlichen Bauteilen oder von Produkten mit hohem Eigenschutz geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Verschlussart:
Druckverschluss
Breite:
300 mm
Länge:
400 mm
Materialstärke:
100 µm
Farbe:
rosa
Palettenmenge:
100 VE
Produkttyp:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: Druckverschlussbeutel, Schnellverschlussbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, druckverschlussbeutel 30x40cm 100µ, druckbandbeutel, druckbandbeutel 300 x 400mm, 698491 49 (DB301A), ESD, ESD-Produkt, ESD-Produkte, Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polybeutel, Recycelbare Beutel, Recycelbarer Beutel, Zip-Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6837* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,26*
€ 106,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,21*
€ 102,59
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 85,35*
€ 101,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,38*
€ 99,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,79*
€ 93,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,37*
€ 81,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.