Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenhaube, VE 10 Stk, B + Falte x H 390 + 730 x 390 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kastenhaube, VE 10 Stk, B + Falte x H 390 + 730 x 390 mm.
Artikel-Nr.:
     103-698738
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     GKH6543
EAN/GTIN:
     4251924708459
Suchbegriffe:
Kastenhaube
Kastenhaube, VE 10 Stk, B + Falte x H 390 + 730 x 390 mm.

Ausführung gemäß IATA-Vorschriften. Oben verschließbar. Flüssigkeitsdicht.

Schützen vor Schmutz, Nässe und Durchstoß - unsere Kastenhauben. Auch für scharfkantige Kleinteile geeignet. Diese extradicken Folien erfüllen die Vorschriften zum Schutz flüssigen Gefahrgutes.
Weitere Informationen:
Material:
PE-LD
Verschlussart:
ohne Verschluss
Seitenfalte:
730 mm
Breite:
390 mm
Höhe:
390 mm
Materialstärke:
200 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
30 VE
Produkttyp:
Seitenfaltenbeutel, Kastenhauben
Weitere Suchbegriffe: 698738 49 (GKH6543), Folienbeutel, Kastenhauben, LDPE-Beutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Palettenhaube, Palettenhauben, Recycelbare Beutel, Recycelbarer Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,12*
€ 48,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,35*
€ 48,02
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 39,94*
€ 47,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,14*
€ 45,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,59*
€ 44,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,37*
€ 42,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,22*
€ 35,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.