Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Cortronic Chip-Container, mit Steckschaum, Innen-LxBxH 95 x 30 x 15 mm, ab 30 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Cortronic Chip-Container
ESD-Cortronic Chip-Container
ESD-Cortronic Chip-Container
Artikel-Nr.:
     103-698868
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     CC0
EAN/GTIN:
     8057711835744
Suchbegriffe:
Chip Box
Chipbox
ESD-Versandbox
ESD-Versandschachteln
ESD-Cortronic Chip-Container, mit Steckschaum, Innen-LxBxH 95 x 30 x 15 mm, ab 30 Stk.

Versiegelte, innen und außen elektrisch leitende Beschichtung. Shieldingfunktion nach HBM (Abschirmschicht <10² Ohm, Ableitschicht 10^7-8null Ohm). Ableitzeit/Ladungsabbau <2 s. EGB-Warnsymbol aufgedruckt. Erfüllt alle Spezifikationen nach EN/IEC 61340-5-1.

Spezialbox mit aufkaschiertem, elektrisch leitfähigem Steckschaum. Optimal für den Versand von elektrostatisch empfindlichen Waren - da durch Spezialschichten elektrostatische Spannungen ausgeglichen und Felder abgeschirmt werden. Ideal geeignet für den Versand und den Transport von Mikroprozessoren, Platinen, Chips etc.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
95 mm
Innenbreite:
30 mm
Innenhöhe:
15 mm
Material:
Wellpappe
Farbe:
blau
Palettenmenge:
5000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, abfallgroßbehälter blau, chip box, 698868 49 (CC0), Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.